6830211-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.2020R-3T33SX-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2012.2020R-3T33SX-P
Rubix:999240116027392
Produttore:6830211

Dettagli del prodotto : 6830211-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.2020R-3T33SX-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G2012...-P • Fissaggio automatico • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • SX00 • s=3mm • Tmax=33mm
Punti di forza
Avanzatissima tecnologia dell’utensile per esecuzione di gole e troncatura;Uscita refrigerante rettilinea in prossimità del tagliente, per una lubrificazione ottimale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | sx-3e3 |
| Tipo di montaggio | portautensile monoblocco con sistema di auto-serraggio (self-clamping system) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | self-clamping system (auto-serraggio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione