8541988-STELO TORNITURA E SCANALATURA G5011-1616L-3T21GD26

Stelo tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G5011-1616L-3T21GD26
Rubix:999260309013775
Produttore:8541988
EAN:4063465902872
8541988-STELO TORNITURA E SCANALATURA G5011-1616L-3T21GD26

Dettagli del prodotto : 8541988-STELO TORNITURA E SCANALATURA G5011-1616L-3T21GD26


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GD26 • s=3mm • Tmax=21mm

Punti di forza

Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD

Applicazioni

La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 127,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione