5329098-STELI TORNITURA E SCANALATURA XLDEL1616K-GX16-1
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:XLDEL1616K-GX16-1
Rubix:160000001416774
Produttore:5329098

Dettagli del prodotto : 5329098-STELI TORNITURA E SCANALATURA XLDEL1616K-GX16-1
Utensile con codolo – Radiale XLDE • Fissaggio a vite • Vite di fissaggio incassata • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX16 • s=2mm • Tmax=16mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 15,2 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | gx16-1e2.. |
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite (screw clamping) |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio (clamping screw) per inserto scanalatura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione