7796035-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1010L-2T10DX18
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G4014-1010L-2T10DX18
Rubix:999240116015748
Produttore:7796035

Dettagli del prodotto : 7796035-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1010L-2T10DX18
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4014 • Fissaggio a vite laterale • metrico • Codolo quadro • Sinistra • DX18 • s=2mm • Tmax=10mm
Punti di forza
Processi sicuri, grazie all’accoppiamento geometrico brevettato (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte);Tempi di cambio utensile ridotti del 70%, grazie all’agevole sostituzione inserti all’interno della macchina;Superiori parametri di taglio e maggiore vita utensile, grazie al bloccaggio dell’inserto di nuova concezione
Applicazioni
Torni longitudinali e torni plurimandrino con pressione del refrigerante fino a 150 bar;Esecuzione di gole e troncatura, lungo il mandrino principale o a pinza, fino a 35 mm di diametro, per un impiego versatile
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 10 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | dx18-2e2 |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite laterale |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | vite laterale (side screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione