STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525R-4T33GD26

Utensile con codolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G5011-2525R-4T33GD26
Rubix:999250724023623
Produttore:8778589
STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525R-4T33GD26

Dettagli del prodotto : STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525R-4T33GD26


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GD26 • s=4mm • Tmax=33mm

Punti di forza

Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD

Applicazioni

La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione