STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2020R-4T12GD26-P

Utensile con codolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G5011-2020R-4T12GD26-P
Rubix:999250704001167
Produttore:8778652
STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2020R-4T12GD26-P

Dettagli del prodotto : STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2020R-4T12GD26-P


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • GD26 • s=4mm • Tmax=12mm

Punti di forza

Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Maggiore vita utensile e migliore produttività, grazie alla lubrificazione diretta nella zona di taglio;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD

Applicazioni

La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 219,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione