7379035-STELI TORNITURA E SCANALATURA G3011-2525R-MX22-2-P
Portautensile monoblocco Walter cut MX per scanalatura e troncatura, con alimentazione interna precisa del lubrificante
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G3011-2525R-MX22-2-P
Rubix:999190100004306
Produttore:7108331

Dettagli del prodotto : 7379035-STELI TORNITURA E SCANALATURA G3011-2525R-MX22-2-P
Portautensile monoblocco Walter cut MX per scanalatura e troncatura, con alimentazione interna precisa del lubrificante.
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G3011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • MX22 • s=1mm • Tmax=6mm
Punti di forza
Impiego molto pratico, grazie al fissaggio a vite tangenziale ad allineamento automatico;Grande versatilità: tutte le varianti di taglienti sono utilizzabili nello stesso stelo;Massima vita utensile, grazie agli avanzatissimi materiali da taglio PVD Tiger·tec® Silver
Applicazioni
Esecuzione di gole, troncatura, esecuzione di gole su forme, scanalatura e filettatura;Dove occorrano grande precisione e piccoli diametri;Ambiti d’impiego: torni longitudinali, torni plurimandrino e torni automatici
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 23,3 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | mx22-2-p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione