6530874-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020R-2T21GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.2020R-2T21GX24
Rubix:999240116016281
Produttore:6530874

Dettagli del prodotto : 6530874-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020R-2T21GX24
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=2mm • Tmax=21mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | gx24-1e2 |
| Tipo di montaggio | monopezzo (shank tool) |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione