7796048-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1616R-3T17DX18

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G4014-1616R-3T17DX18
Rubix:999240116015723
Produttore:7796048
7796048-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1616R-3T17DX18

Dettagli del prodotto : 7796048-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1616R-3T17DX18


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4014 • Fissaggio a vite laterale • metrico • Codolo quadro • Destra • DX18 • s=3mm • Tmax=18mm

Punti di forza

Processi sicuri, grazie all’accoppiamento geometrico brevettato (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte);Tempi di cambio utensile ridotti del 70%, grazie all’agevole sostituzione inserti all’interno della macchina;Superiori parametri di taglio e maggiore vita utensile, grazie al bloccaggio dell’inserto di nuova concezione

Applicazioni

Torni longitudinali e torni plurimandrino con pressione del refrigerante fino a 150 bar;Esecuzione di gole e troncatura, lungo il mandrino principale o a pinza, fino a 35 mm di diametro, per un impiego versatile

Informazioni tecniche


Attributi
€ 140,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione