6923945-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.2525R-4T33SX-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2012.2525R-4T33SX-P
Rubix:160000001848415
Produttore:6424339

Dettagli del prodotto : 6923945-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.2525R-4T33SX-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G2012...-P • Fissaggio automatico • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • SX00 • s=4mm • Tmax=33mm
Punti di forza
Avanzatissima tecnologia dell’utensile per esecuzione di gole e troncatura;Uscita refrigerante rettilinea in prossimità del tagliente, per una lubrificazione ottimale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 4 mm |
|---|---|
| Altezza | 33 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | sx-4e4 |
| Tipo di montaggio | utensile a gambo per scanalatura radiale (serie walter g2012) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio automatico (self-clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione