7337564-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525L-3T33GX34-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G1011.2525L-3T33GX34-P
Rubix:999240116016241
Produttore:7337564
7337564-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525L-3T33GX34-P

Dettagli del prodotto : 7337564-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525L-3T33GX34-P


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX34 • s=3mm • Tmax=33mm

Punti di forza

Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Lubrificazione ottimale direttamente nella zona di taglio, già a partire da 10 bar di pressione del refrigerante

Applicazioni

La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar

Informazioni tecniche


Attributi
€ 234,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione