Riferimenti
Walter:C6-MSS-E25L00
Rubix:999240116024014
Produttore:5012521

Dettagli del prodotto : 6909483-UTENSILI CAPTO WALTER C6-MSS-E25L00
Utensile di tornitura – Modulare C...-MSS...00 • Walter Cut • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Sinistra • C6 • 63mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | mss |
| Tipo di montaggio | walter capto™ (iso 26623) |
| Materiale | acciaio |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 522,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione