7796055-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1616L-2.5T17DX18-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G4014-1616L-2.5T17DX18-P
Rubix:999240116015734
Produttore:7796055

Dettagli del prodotto : 7796055-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1616L-2.5T17DX18-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4014...-P • Fissaggio a vite laterale • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • DX18 • s=3mm • Tmax=18mm
Punti di forza
Tempi di cambio utensile ridotti del 70%, grazie all’agevole sostituzione inserti all’interno della macchina;Superiori parametri di taglio e maggiore vita utensile, grazie al bloccaggio dell’inserto di nuova concezione;Processi sicuri, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte)
Applicazioni
Torni longitudinali e torni plurimandrino con pressione del refrigerante fino a 150 bar;Esecuzione di gole e troncatura, lungo il mandrino principale o a pinza, fino a 35 mm di diametro, per un impiego versatile
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 16 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | dx18-2e25 .. |
| Tipo di montaggio | stelo di tornitura/scanalatura per scanalatura radiale (codolo quadrato) con serraggio a vite laterale |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio con vite laterale (side screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione