7796050-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1212L-2T12DX18-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G4014-1212L-2T12DX18-P
Rubix:999240116015742
Produttore:7796050
7796050-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1212L-2T12DX18-P

Dettagli del prodotto : 7796050-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4014-1212L-2T12DX18-P


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4014...-P • Fissaggio a vite laterale • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • DX18 • s=2mm • Tmax=12mm

Punti di forza

Tempi di cambio utensile ridotti del 70%, grazie all’agevole sostituzione inserti all’interno della macchina;Superiori parametri di taglio e maggiore vita utensile, grazie al bloccaggio dell’inserto di nuova concezione;Processi sicuri, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte)

Applicazioni

Torni longitudinali e torni plurimandrino con pressione del refrigerante fino a 150 bar;Esecuzione di gole e troncatura, lungo il mandrino principale o a pinza, fino a 35 mm di diametro, per un impiego versatile

Informazioni tecniche


Attributi
€ 200,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 244,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione