5479782-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020R-6T12GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.2020R-6T12GX24
Rubix:999240116016264
Produttore:5479782

Dettagli del prodotto : 5479782-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020R-6T12GX24
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=6mm • Tmax=12mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 17,4 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | gx24-4 |
| Tipo di montaggio | porta-inserto monoblocco (g1011) con serraggio a vite |
| Materiale | acciaio (codice corpo s) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (clamping screw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione