5950238-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.1616R-2T8GX16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.1616R-2T8GX16
Rubix:999240116016363
Produttore:5950238

Dettagli del prodotto : 5950238-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.1616R-2T8GX16
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX16 • s=2mm • Tmax=8mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | gx16-1e2/f2 |
| Tipo di montaggio | monoblocco |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione