6910373-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525R-3T21GX24-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.2525R-3T21GX24-P
Rubix:999240116016219
Produttore:6607603

Dettagli del prodotto : 6910373-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525R-3T21GX24-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=3mm • Tmax=21mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Lubrificazione ottimale direttamente nella zona di taglio, già a partire da 10 bar di pressione del refrigerante
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | gx24-2e3 ..; gx24-2f3 .. |
| Tipo di montaggio | gambo integrale (utensile monopezzo) con alimentazione interna del refrigerante |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (vite di bloccaggio inserto per scanalatura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore