6923926-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.1616L-3T16SX-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2012.1616L-3T16SX-P
Rubix:999240116015948
Produttore:6526438

Dettagli del prodotto : 6923926-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.1616L-3T16SX-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G2012...-P • Fissaggio automatico • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • SX00 • s=3mm • Tmax=16mm
Punti di forza
Avanzatissima tecnologia dell’utensile per esecuzione di gole e troncatura;Uscita refrigerante rettilinea in prossimità del tagliente, per una lubrificazione ottimale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 16 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | sx-3e3 |
| Tipo di montaggio | sistema di auto-serraggio (pressure clamp) per inserto sx |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | pressione (pressure clamp) / auto-serraggio inserto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione