Riferimenti
Walter:C6-MSS-E32R00
Rubix:999240116024010
Produttore:5011675

Dettagli del prodotto : 6909486-UTENSILI CAPTO WALTER C6-MSS-E32R00
Utensile di tornitura – Modulare C...-MSS...00 • Walter Cut • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • 63mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 31,5 mm |
|---|---|
| Altezza | 53,5 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | modulo scanalatura e32 (sistema walter capto™ mss) |
| Tipo di montaggio | walter capto™ – serraggio a vite (screw clamping) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (walter capto™) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 522,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione