6910370-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020L-3T21GX24-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.2020L-3T21GX24-P
Rubix:999240116016294
Produttore:6607600

Dettagli del prodotto : 6910370-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2020L-3T21GX24-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX24 • s=3mm • Tmax=21mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Lubrificazione ottimale direttamente nella zona di taglio, già a partire da 10 bar di pressione del refrigerante
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | gx24-2e3/f3 |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di bloccaggio (serraggio gx) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione