5329081-STELI TORNITURA E SCANALATURA XLDEL1212K-GX16-1
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:XLDEL1212K-GX16-1
Rubix:999240116015020
Produttore:5329081

Dettagli del prodotto : 5329081-STELI TORNITURA E SCANALATURA XLDEL1212K-GX16-1
Utensile con codolo – Radiale XLDE • Fissaggio a vite • Vite di fissaggio incassata • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX16 • s=2mm • Tmax=12mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Altezza | 12 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | gx16-1e2.. |
| Tipo di montaggio | fissaggio a vite |
| Materiale | acciaio |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | vite di fissaggio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione