5435948-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525R-4T12GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1011.2525R-4T12GX24
Rubix:999240116016217
Produttore:5435948

Dettagli del prodotto : 5435948-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525R-4T12GX24
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G1011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=4mm • Tmax=12mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 23,3 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | inserti gx24 a doppio tagliente (s=4 mm, tmax=12 mm) |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (vite di bloccaggio accessibile da sopra e da sotto) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio/bloccaggio (clamping screw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore