STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525L-3T26GD26

Utensile con codolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G5011-2525L-3T26GD26
Rubix:999250704001205
Produttore:8778582
STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525L-3T26GD26

Dettagli del prodotto : STELI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525L-3T26GD26


Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GD26 • s=3mm • Tmax=26mm

Punti di forza

Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD

Applicazioni

La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo

Informazioni tecniche


Attributi
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione