8543689-STELO DI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525L-4T12GD26
Stelo di tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G5011-2525L-4T12GD26
Rubix:999251113005204
Produttore:8543689
EAN:4063465912383

Dettagli del prodotto : 8543689-STELO DI TORNITURA E SCANALATURA G5011-2525L-4T12GD26
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G5011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GD26 • s=4mm • Tmax=12mm
Punti di forza
Agevole impiego dell'utensile, anche in posizione capovolta;Asportazione ottimale dei trucioli grazie alla bassa altezza della testa;Parametri di taglio più elevati grazie al nuovo profilo di dentatura e alla Lubrificazione di precisione;Massima produttività e durata grazie alle qualità Tiger·tec® Gold resistenti all'usura;Maggiore stabilità e affidabilità del processo grazie al profilo di dentatura Groov·tec® GD
Applicazioni
La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo;Scanalatura radiale e troncatura, tornitura e copiatura fino a 26 mm di profondità di scanalatura;Impiego universale su torni di ogni tipo
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | gd26 (t12) |
| Tipo di montaggio | bloccaggio a vite (screw clamping) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | morsetto a vite |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione