7960224-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1634-33L-3T21GX24-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1634-33L-3T21GX24-P
Rubix:999240116013144
Produttore:7960224

Dettagli del prodotto : 7960224-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1634-33L-3T21GX24-P
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali G1634-P • metrico • Sinistra • GX24 • Lubrificazione di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 24 mm |
|---|---|
| Larghezza | 3 mm |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio (schraubenklemmung) |
| Grandezza | e33 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione