5950361-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-4T25-220GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1111.2525R-4T25-220GX24
Rubix:160000001402854
Produttore:5950361

Dettagli del prodotto : 5950361-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-4T25-220GX24
Utensile con codolo – Esecuzione di gole frontali G1111 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=4mm • Tmax=25mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
Gole frontali a partire da diametro 34 mm;Profondità di passata fino a 25 mm;A partire da larghezza di taglio 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di bloccaggio | serraggio con vite di bloccaggio (accessibile dall’alto o dal basso) |
| Grandezza | gx24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione