5108360-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E32R21-GX24-3
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E32R21-GX24-3
Rubix:999240116015612
Produttore:5009605

Dettagli del prodotto : 5108360-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E32R21-GX24-3
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali MSS...E... • metrico • Destra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 5 mm |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a vite (serraggio a vite) |
| Grandezza | e32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione