5112793-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R15-GX24-3A5070
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25R15-GX24-3A5070
Rubix:999240116015656
Produttore:5009720

Dettagli del prodotto : 5112793-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R15-GX24-3A5070
Modulo per canalini – Esecuzione di gole frontali MSS...E...A • metrico • Destra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 5 mm |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a vite (screw clamping) |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione