5108361-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L21-GX24-4
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25L21-GX24-4
Rubix:999240116015669
Produttore:5009600

Dettagli del prodotto : 5108361-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L21-GX24-4
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali MSS...E... • metrico • Sinistra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 5,9 mm |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite per inserto scanalatura (fs1342, torx t15) |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione