Riferimenti
Dummel:R.207.2020.4-D
Rubix:160000000304557

Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED R.207.2020.4-D
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | 42crmo4v (bonificato) |
| Tipo di bloccaggio | morsetto con vite di serraggio e guida su due perni cilindrici |
| Grandezza | 20 x 20 (sistema scanalatura ded) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
