Riferimenti
Dummel:R.207.2525.1-D
Rubix:160000000304558

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED R.207.2525.1-D
Tornitura, troncatura e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | 42 crmo4v (temprato) |
| Tipo di bloccaggio | klemmhalter (bloccaggio a morsetto) per inserti trilama a tre taglienti |
| Grandezza | 25x25x150 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
