5112704-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L15-GX24-2A70100
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25L15-GX24-2A70100
Rubix:160000001416970
Produttore:5009715

Dettagli del prodotto : 5112704-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L15-GX24-2A70100
Modulo per canalini – Esecuzione di gole frontali MSS...E...A • metrico • Sinistra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 30,4 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Tipo di bloccaggio | gx 24-2 |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione