5950349-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525L-6T25-088GX24
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G1111.2525L-6T25-088GX24
Rubix:999240116016062
Produttore:5950349

Dettagli del prodotto : 5950349-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525L-6T25-088GX24
Utensile con codolo – Esecuzione di gole frontali G1111 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX24 • s=6mm • Tmax=25mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio
Applicazioni
Gole frontali a partire da diametro 34 mm;Profondità di passata fino a 25 mm;A partire da larghezza di taglio 3 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | wkp23s tiger·tec® silver |
| Tipo di bloccaggio | sistema di bloccaggio auto-serrante (positive self-clamping system) con serraggio a vite (clamping screw) |
| Grandezza | 25 x 25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione