5113707-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L25-GX24-4C100150
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25L25-GX24-4C100150
Rubix:999240116015667
Produttore:5113707

Dettagli del prodotto : 5113707-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L25-GX24-4C100150
Modulo per canalini – Frontale / Contra MSS...E...C • metrico • Sinistra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 6 mm |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (clamping a vite) |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione