5950336-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525L-5T20-060GX24

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G1111.2525L-5T20-060GX24
Rubix:999240116016071
Produttore:5950336
5950336-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525L-5T20-060GX24

Dettagli del prodotto : 5950336-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525L-5T20-060GX24


Utensile con codolo – Esecuzione di gole frontali G1111 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • GX24 • s=5mm • Tmax=20mm

Punti di forza

Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio

Applicazioni

Gole frontali a partire da diametro 34 mm;Profondità di passata fino a 25 mm;A partire da larghezza di taglio 3 mm

Informazioni tecniche


Attributi
€ 170,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione