5112706-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L15-GX24-3A150300
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25L15-GX24-3A150300
Rubix:160000001416981
Produttore:5009725

Dettagli del prodotto : 5112706-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25L15-GX24-3A150300
Modulo per canalini – Esecuzione di gole frontali MSS...E...A • metrico • Sinistra • GX24
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 5 mm |
| Tipo di bloccaggio | torx t20 |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione