5108375-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R12-GX16-1
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25R12-GX16-1
Rubix:160000001416950
Produttore:5009571

Dettagli del prodotto : 5108375-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R12-GX16-1
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali MSS...E... • metrico • Destra • GX16
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 5,9 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1,3 mm |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione