6830503-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2632-E25L-2T20SX
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2632-E25L-2T20SX
Rubix:999240116015847
Produttore:6830503

Dettagli del prodotto : 6830503-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2632-E25L-2T20SX
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali G2632-E...R/L...-SX • metrico • Sinistra • SX00
Punti di forza
Versatile impiego di diverse larghezze di taglio / diversi moduli per canalini sullo stesso stelo base;Ridotti tempi di allestimento;Ridotti costi di magazzino
Applicazioni
Esecuzione di gole e troncatura;Impiego su steli di serraggio modulari con codolo quadro, oppure interfaccia Walter CaptoTM
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 2 mm |
| Tipo di bloccaggio | sistema di bloccaggio auto-serrante (sx-2e2) |
| Grandezza | e25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione