5673710-STELI TORNITURA E SCANALATURA E10M-SDUCR07-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E10M-SDUCR07-R
Rubix:999240116016438
Produttore:5673710

Dettagli del prodotto : 5673710-STELI TORNITURA E SCANALATURA E10M-SDUCR07-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-SDUC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Destra • 10mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna e scanalatura con utensile di alesatura a bar di alesaggio (inserto indicizzabile dcmt). |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 15 mm |
| Tipo di inserto | dcmt 07 02 04 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 311,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione