Riferimenti
Walter:C4-SDUCR-27080-11
Rubix:999240116024306
Produttore:5204806

Dettagli del prodotto : 5204806-UTENSILI CAPTO WALTER C4-SDUCR-27080-11
Barra di alesatura – Fissaggio a vite C...-SDUC • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Destra • C4 • 40mm • Inserto romboidale • DC .. 11T3 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura e tornitura interna con portautensili indexabile walter capto™ (serraggio a vite) per lavorazioni su fori. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 50 mm |
| Tipo di inserto | dc .. 11t3 .. (master insert dc .. 11t308) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 359,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 438,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione