5205429-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-SVQBL16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A40T-SVQBL16
Rubix:999240116024481
Produttore:5205429

Dettagli del prodotto : 5205429-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-SVQBL16
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SVQB • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 40mm • Inserto romboidale • VB .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura e finitura interna in tornitura con inserti indicizzabili (uso anche in taglio interrotto). |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 50 mm |
| Tipo di inserto | vb (insert 1604) – diamante 35° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione