5009555-STELI TORNITURA E SCANALATURA NCAI40-5025R-GX24-4
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:NCAI40-5025R-GX24-4
Rubix:999240116015478
Produttore:5009555

Dettagli del prodotto : 5009555-STELI TORNITURA E SCANALATURA NCAI40-5025R-GX24-4
Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne NCAI • Fissaggio a vite • metrico • Codolo cilindrico • Destra • GX24 • s=6mm • Tmax=19mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 351,2 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | scanalatura interna e troncatura interna su tornio/cnc (inserto indexabile gx). |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro di alesaggio minimo | 60 mm |
| Tipo di inserto | inserto gx per scanalatura (gx24-4) - indexabile, serraggio a morsetto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 555,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 678,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione