5673677-STELI TORNITURA E SCANALATURA E12Q-SCLCL06-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E12Q-SCLCL06-R
Rubix:999240116016434
Produttore:5673677

Dettagli del prodotto : 5673677-STELI TORNITURA E SCANALATURA E12Q-SCLCL06-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-SCLC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Sinistra • 12mm • Inserto romboidale • CC .. 0602 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna e scanalatura con portautensile a fissaggio a vite per inserti indexabili cc..0602.., con canale di refrigerazione interno. |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 16 mm |
| Tipo di inserto | cc .. 0602 .. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione