6039531-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-PDUNR15
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A32T-PDUNR15
Rubix:999240116024514
Produttore:6039531

Dettagli del prodotto : 6039531-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-PDUNR15
Barra di alesatura – Fissaggio a leva A...-PDUN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 32mm • Inserto romboidale • DN .. 1506 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura e scanalatura interna su torni cnc |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 40 mm |
| Tipo di inserto | dnmg1506 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione