6038136-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-PCLNL12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A40T-PCLNL12
Rubix:160000001416376
Produttore:5016170

Dettagli del prodotto : 6038136-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-PCLNL12
Barra di alesatura – Fissaggio a leva A...-PCLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 40mm • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per la lavorazione di piccoli diametri di foratura con inserti a fissaggio meccanico negativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna / alesatura con inserti indicizzabili cn (porta-inserto negativo a leva con raffreddamento interno). |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 50 mm |
| Tipo di inserto | cn..1204.. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione