5673714-STELI TORNITURA E SCANALATURA E06H-STFCL06-R
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:E06H-STFCL06-R
Rubix:160000001402552
Produttore:5673714

Dettagli del prodotto : 5673714-STELI TORNITURA E SCANALATURA E06H-STFCL06-R
Barra di alesatura – Fissaggio a vite E...-STFC...-R • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico • Sinistra • 6mm • Inserto triangolare • TC .. 06T1 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | alesatura e tornitura interna (serraggio a vite). |
| Materiale del corpo | carburo |
| Diametro di alesaggio minimo | 9 mm |
| Tipo di inserto | tcmt 06 t1 02 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 253,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione