5673603-STELI TORNITURA E SCANALATURA A10K-SDUCR07
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A10K-SDUCR07
Rubix:999240117031628
Produttore:5673603

Dettagli del prodotto : 5673603-STELI TORNITURA E SCANALATURA A10K-SDUCR07
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDUC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 10mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | barra per alesatura (tornitura interna) indexabile con inserto dc, serraggio a vite, per finitura/ lavorazione di fori; adatta anche a operazioni di facing, interrupted cuts, profiling e turning interni. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 13 mm |
| Tipo di inserto | dc 0702 (diamante, inserto per barra a...-sduc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione