5522910-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-DTFNR16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A25T-DTFNR16
Rubix:160000001403656
Produttore:5522910

Dettagli del prodotto : 5522910-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-DTFNR16
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DTFN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 25mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | portautensile per tornitura interna (fori/alesatura) con bloccaggio rigido, per inserti indicizzabili tnmg 16 04 08. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 32 mm |
| Tipo di inserto | tnmg 16 04 08 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione