8120944-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-25RL-2T08-DX18-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G4221-25RL-2T08-DX18-P
Rubix:999240116012221
Produttore:8120944

Dettagli del prodotto : 8120944-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4221-25RL-2T08-DX18-P
Barra di alesatura – Esecuzione di gole interne G4221...-P • Fissaggio a vite • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo cilindrico con piano • Sinistra • DX18 • s=2mm • Tmax=8mm
Punti di forza
Sicurezza di processo e minori costi, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico DX (nessun movimento dell’inserto da taglio);Sicura lavorazione a foro cieco, grazie all’effetto di rimozione mediante l’esclusivo foro di lubrificazione assiale;Produttività e vita utensile ai massimi livelli, grazie al migliore controllo del truciolo (nessun annidamento di trucioli);Massima forza di serraggio, grazie al raffinato sistema di fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200,2 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | scanalatura interna e troncatura interna su alesaggi, con sistema walter cut g4221-p/dx18 |
| Diametro di alesaggio minimo | 25 mm |
| Tipo di inserto | dx18-2e2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 306,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 374,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione