5204654-STELI TORNITURA E SCANALATURA A12M-SDQCL07
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A12M-SDQCL07
Rubix:999240116024688
Produttore:5204654

Dettagli del prodotto : 5204654-STELI TORNITURA E SCANALATURA A12M-SDQCL07
Barra di alesatura – Fissaggio a vite A...-SDQC • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 12mm • Inserto romboidale • DC .. 0702 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi;Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze;Lavorazione di piccoli diametri di foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Uso | tornitura interna e finitura/profilatura di sedi e fori; lavorazioni con taglio interrotto e tornitura. |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Diametro di alesaggio minimo | 16 mm |
| Tipo di inserto | dc 0702 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione